884674 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 Schlauchtülle Id 12 Msv

Schnellkupplung, Multi-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884674
Rubix:3235409
EAN:3660338380440
884674 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 Schlauchtülle Id 12 Msv

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffvernickeltes messing
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 884674 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 Schlauchtülle Id 12 Msv


Die MULTI-Schnellkupplung ist eine praktische und wirtschaftliche Lösung, um eine einzelne Kupplung mit 4 verschiedenen Steckerprofilen zu verbinden: Europa (7,5–7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italien (5 mm) und Schweiz (5,5 mm).
Diese spezielle Ausführung der Kupplungen ermöglicht eine einfache Montage mit unterschiedlichen Profilen und gewährleistet so ein perfektes Festziehen.Austauschbarkeit:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 Schlauchtülle Id 12 Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffvernickeltes messing
NormISO B12
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen