Referenzen
Parker:30SFIW17SXN
Rubix:317108
Hersteller:30SFIW17SXN


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
Produktdetails : 30SFIW17SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Die Serie 30 von Parker ist eine robuste Stahlkupplung 3/8" nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109. Das Kupplungssystem zeichnet sich durch eine sehr robuste Bauweise mit Stahlventilkörpern aus. Die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 8,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 890
Hex Größe: 19
Länge: 42
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl pro Box: 5
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,035, 0,077
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 8,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 890
Hex Größe: 19
Länge: 42
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl pro Box: 5
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,035, 0,077
Stärken
-Kupplungssystem nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109
Robuste Ausführung mit Stahl-Ventilkörpern
Robuste Ausführung mit Stahl-Ventilkörpern
Anwendungen
Baumaschinen;Automobilindustrie;Druckluftwerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort