884650 Mini-Kupplung Buchse Stecker -Männlich G 1/4
MINI SERIES SCHNELLSTECKER – AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884650
Rubix:3235352
EAN:3660338380259
Dokumente
Produktdetails : 884650 Mini-Kupplung Buchse Stecker -Männlich G 1/4
Material: Messing, vernickelt. Strömungsdurchmesser: 5 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C …+80 °C.
Mini-Kupplung Buchse Stecker -Männlich G 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std