26KATF08MPX Kupplung einseitig (MS)

Rectus Kupplung einseitig (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:26KATF08MPX
Rubix:74485
Hersteller:26KATF08MPX
EAN:4039747120319
26KATF08MPX Kupplung einseitig (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffmessing;nbr (dichtung)
NormDIN EN ISO 9001:2000;BIA;GWI;REACH ZERTIFIZIERT;ROHS-KONFORM
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26KATF08MPX Kupplung einseitig (MS)


Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, LKWs & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Stecker
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex-Größe: 21
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 58
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 25
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,074

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffmessing;nbr (dichtung)
NormDIN EN ISO 9001:2000;BIA;GWI;REACH ZERTIFIZIERT;ROHS-KONFORM
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode84812090
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std