884682 Druckluftstecker mit G 1/2 IG Messing vernickelt
Innengewindeenden – ISO B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884682
Rubix:3235414
EAN:3660338380501
Dokumente
Produktdetails : 884682 Druckluftstecker mit G 1/2 IG Messing vernickelt
Endkappen aus vernickeltem Messing.
Austauschbarkeit: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Austauschbarkeit: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Druckluftstecker mit G 1/2 IG Messing vernickelt
Anwendungen
Anwendung:- Druckluft- Pneumatikwerkzeuge- Life & Sciences
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ISO B12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std