25SFAW13RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Rectus Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:25SFAW13RXX
Rubix:319904
Hersteller:25SFAW13RXX
EAN:4039747118613
25SFAW13RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffrostfreier stahl
Norm2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25SFAW13RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305


Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 303
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,4 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 17
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 33
Werkstoffe: Edelstahl AISI 303
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40, bis zu -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungstyp: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,018

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffrostfreier stahl
Norm2014 68 EU;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Zolltarifcode73072980
14,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std