Referenzen
Parker:22SFTF10SXN
Rubix:319590
Hersteller:22SFTF10SXN
EAN:4039747112635


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH DECLARATION;ROHS DECLARATION |
Produktdetails : 22SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 800
Schlauch Innendurchmesser: 10
Länge: 49
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 12
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 800
Schlauch Innendurchmesser: 10
Länge: 49
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 12
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH DECLARATION;ROHS DECLARATION |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort