Referenzen
Parker:22SFTF13SXN
Rubix:319593
Hersteller:22SFTF13SXN
EAN:4039747112642


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 13 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Produktdetails : 22SFTF13SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Hochwertiges Schnellkupplungssystem mit der Nennweite 5. 5 für Pneumatik- und Fluid-Handling-Anwendungen bis zu 35 bar. Kupplungssystem mit ARO-Profil. Lieferbar in Messing/Stahl.
Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 800
Schlauch Innendurchmesser: 13
Länge: 49
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 15
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 800
Schlauch Innendurchmesser: 13
Länge: 49
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 15
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Stärken
- UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Anwendungen
Pneumatische Elektrowerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren;Maschinenbau
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 13 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort