Referenzen
Parker:23SFIW17SXN
Rubix:160178
Hersteller:23SFIW17SXN
EAN:4039747113816


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Norm | ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109 |
Produktdetails : 23SFIW17SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Die Premium-Schnellkupplung Serie 23 von Parker ist eine 1/4"-Industriekupplung nach ISO 6150 B und US MIL-SPE+D13C 4109. Sie ist besonders für den Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie geeignet. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen und die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet.
Montagezeit: 0,00 Stunden Transair Piping Designer
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 900
Hex Größe: 19
Länge: 36
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl pro Box: 10
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,025, 0,055
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 900
Hex Größe: 19
Länge: 36
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl pro Box: 10
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,025, 0,055
Stärken
-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Kupplungssystem nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Kupplungssystem nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109
Anwendungen
Pneumatische Werkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Norm | ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std