Gelenklager SKF GEH 60 ES-2RS, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 63 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEH 60 ES-2RS
Rubix:12519
Hersteller:6982
EAN:7316577003263
GEH 60 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEH 60 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Diese Radial-Gelenklager haben eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden. Da sie einen breiteren und größeren Außendurchmesser als die Lager der Reihe GE haben, ist ihre Tragfähigkeit höher und sie können größere Neigungswinkel aufnehmen.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x105x105 mm
Bruttogewicht2010 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite63 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr315000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
181,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen