Gelenklager SKF GE 8 C, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 8 C
Rubix:974347
Hersteller:GE 8 C
EAN:7316576609152
GE 8 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 8 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF Einzelverpackung


Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
14,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std