Gelenklager INA GE20-PW, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE20-PW
Rubix:121212
Hersteller:0066499980000
EAN:4012802531558
GE 20-PW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 20-PW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite25 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
68,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen