Gelenklager INA GE80-DO-2RS, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE80-DO-2RS
Rubix:12469
Hersteller:0066482740000
EAN:4012802530810


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : GE 80-DO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 55x120x120 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2212 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 504000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std