Gelenklager INA GE30-PW, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE30-PW
Rubix:12316
Hersteller:0066501200000
EAN:4012802531763
GE 30-PW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 30-PW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite37 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr114000 N
Zolltarifcode84833080
126,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen