Gelenklager INA GE25-DO-2RS, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE25-DO-2RS
Rubix:12278
Hersteller:0066527940000
EAN:4012802533361


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : GE 25-DO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 54900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort