Gelenklager INA GE35-UK-2RS-A, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE35-UK-2RS-A
Rubix:12350
Hersteller:0066502280000
EAN:4012802531947


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : GE 35-UK-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25x55x55 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 212 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 212000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort