Gelenklager SKF GE 20 ESX-2LS, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 20 ESX-2LS
Rubix:958930
Hersteller:538725
EAN:7316575573713
GE 20 ESX-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 20 ESX-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine SKF Explorer Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Sie sind vorgeschmiert und haben eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie haben höhere dynamische Tragzahlen als konventionelle Stahl/Stahl-Lager.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht65 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84833080
24,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std