Gelenklager SKF GE 25 TXE-2LS, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 25 TXE-2LS
Rubix:140372
Hersteller:412867
EAN:7316574541126
GE 25 TXE-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 25 TXE-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x42x42 mm
Bruttogewicht105,3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr137000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
55,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen