Gelenklager SKF GE 6 E, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 6 E
Rubix:12420
Hersteller:6838
EAN:7316577002303
GE 6 E (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 6 E (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Die Lager sind wartungspflichtig und können nur von der Seite nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x14x6 mm
Bruttogewicht4,6 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite6 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
11,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen