Gelenklager SKF GX 17 F, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Axial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GX 17 F
Rubix:12914
Hersteller:8017
EAN:7316577002389
GX 17 F (SKF) Axial-Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GX 17 F (SKF) Axial-Gelenklager wartungsfrei SKF


Viele Anwendungen erfordern Gelenklager, die für oszillierende Bewegungen geeignet sind und Fluchtungsfehler aufnehmen können. Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie in der Regel für kontinuierliche Drehbewegungen ausgelegt sind und nur begrenzte Fluchtungsfehler aufnehmen können. Deshalb stellt SKF Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen her, um eine wirtschaftliche Lösung für diese Herausforderungen zu bieten. SKF fertigt Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Gleitflächenkombinationen. Jede Ausführung und Kombination hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.
Axial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Axial- und Radial-Axial-Kombibelastungen vorgesehen. Diese spezifische Ausführung hat eine wartungsfreie Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung. Ein Nachschmieren ist jedoch von beiden Seiten möglich, wenn eine möglichst lange Lagerlebensdauer erreicht werden soll.

Stärken

- Ausgelegt für axiale sowie kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Trennbare Wellen- und Gehäusescheiben ermöglichen eine einfachere Montage
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x47x47 mm
Bruttogewicht152,1 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl/ptfe-frp
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typgx 17 f (gx..f, wartungsfreies axial-gelenklager)
Gewicht0,14 kg
Stärke16 mm
Statische Tragzahl, axial - C0a58500 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca36500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
82,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std