Gelenklager SKF GEG 32 ES, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 32 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEG 32 ES
Rubix:12496
Hersteller:6938
EAN:7316577022622


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : GEG 32 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einen breiten Innenring. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 206,4 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen