Gelenklager INA GE20-AW-A, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 14.3 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE20-AW-A
Rubix:12244
Hersteller:0066514880000
EAN:4012802532449


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 14,3 mm |
Produktdetails : GE 20-AW-A (INA) Axial-Gelenklager INA
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 270 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 14,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 376000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 225000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort