Gelenklager INA GE60-HO-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 54 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE60-HO-2RS
Rubix:12430
Hersteller:0066533080000
EAN:4012802533798
GE 60-HO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 60-HO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, zylindrische Verlängerungen am Innenring, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x90x90 mm
Bruttogewicht1064 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite54 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
95,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,19 € inkl. MwSt.