Gelenklager INA GE8-FO, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE8-FO
Rubix:146034
Hersteller:0066525730000
EAN:4012802533149

Produktdetails : GE 8-FO (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl; DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10600 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort