Gelenklager SKF GE 4 C, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 4 C
Rubix:12351
Hersteller:6797
EAN:7316577104205
GE 4 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 4 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x12x12 mm
Bruttogewicht2,6 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2160 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen