Gelenklager SKF GEH 15 C, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEH 15 C
Rubix:12505
Hersteller:6954
EAN:7316577104939


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : GEH 15 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48,1 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen