Gelenklager INA GE6-UK, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE6-UK
Rubix:12421
Hersteller:0066498580000
EAN:4012802531398
GE 6-UK (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 6-UK (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)6x14x14 mm
Gewicht der Verpackung4 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite6 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.