Gelenklager SKF GE 35 ES-2RS, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 35 ES-2RS
Rubix:12335
Hersteller:6791
EAN:7316576609350
GE 35 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 35 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x55x55 mm
Bruttogewicht210,9 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr80000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
35,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std