Gelenklager INA GE12-PW, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE12-PW
Rubix:12187
Hersteller:0066497500000
EAN:4012802531244


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : GE 12-PW (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40,31 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort