Gelenklager INA GE17-FO-2RS, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE17-FO-2RS
Rubix:12234
Hersteller:0066526970000
EAN:4012802533231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : GE 17-FO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76,84 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen