Gelenklager SKF GE 25 TXG3E-2LS, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 25 TXG3E-2LS
Rubix:958975
Hersteller:225708
EAN:7316572464472


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : GE 25 TXG3E-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 137000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std