Gelenklager INA GE70-DO, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE70-DO
Rubix:12444
Hersteller:0066482310000
EAN:4012802530780
GE 70-DO (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 70-DO (INA) Gelenklager INA


Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet
High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und Lebensdauer

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)49x105x105 mm
Gewicht der Verpackung1533 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr407000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
91,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen