PF-619E-ASB Atemschutzgebläse-System Starter-Paket PF-619E-ASB
Atemschutz-Startkit
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:PF-619E-ASB
Rubix:3480329
Hersteller:7100293330
EAN:04064035087838
Produktdetails : PF-619E-ASB Atemschutzgebläse-System Starter-Paket PF-619E-ASB
3M Powered Air Respirator System Starter Kit PF-619E-ASB ist ein langlebiges, motorunterstütztes Atemschutz-Startkit zu einem erschwinglichen Preis, ausgelegt für anspruchsvolle Einsatzbereiche einschließlich Asbestanwendungen. Dieses Starterkit umfasst PF-602E-ASB Powered Air Respirator, Hüftgurt, Atemschlauch, Filteranschlusskappen und Luftstromindikator. Verwenden Sie das 3M Powered Air Respirator System Starter Kit PF-619E-ASB für ein langlebiges, wirtschaftliches, gebrauchsfertiges motorunterstütztes Atemschutzgerät. Geeignet für industrielle Schwerlastumgebungen, insbesondere bei Asbestentfernung. Das Starterkit umfasst ein motorunterstütztes Atemschutzgerät, Hüftgurt, Atemschlauch, Filteranschlusskappen und Luftstromindikator. Das 3M PF-602E-ASB Powered Air Respirator ist so konzipiert, dass es mit dicht anliegenden Vollmasken 3M FF-300 und 3M FF-600 sowie der 3M DT-Series von Filtern kompatibel ist. (Bitte beachten Sie, dass das PF-602E-ASB bei Verwendung mit der FF-600 Vollmaske nur mit 3M Particulate Filter PF10 P3 R D DT-1135E zugelassen ist). Der 3M PF-602E-ASB turbo ist außerdem mit locker sitzenden Helmen der 3MVersaflo M-200 und M-300 Reihe zugelassen. Das PF-602E-ASB ist zur Reinigung durch Abspülen/Wassersprühen (IP65) geeignet, wenn Filter/Decon-Plugs in den Filteranschlüssen und Schlauch/Schlauchanschlussstopfen angebracht sind
Stärken
•Motorunterstütztes Atemschutzgerät, entwickelt für Anwendungen zur Asbestentfernung
Starter Kit umfasst eine 3M PF-602E-ASB turbo unit, Ladegerät, Atemschlauch, Filteranschlusskappen, Luftstromindikator und Gürtel
Kompatibel mit den 3M DT Series Filtern
Akustische Alarme warnen den Benutzer bei niedrigem Batteriestand oder wenn die Durchflussrate unter die vom Hersteller festgelegte minimale Auslegungsdurchflussrate fällt
Integrierter Akku und einfache Ein-Knopf-Funktionalität
Starter Kit umfasst eine 3M PF-602E-ASB turbo unit, Ladegerät, Atemschlauch, Filteranschlusskappen, Luftstromindikator und Gürtel
Kompatibel mit den 3M DT Series Filtern
Akustische Alarme warnen den Benutzer bei niedrigem Batteriestand oder wenn die Durchflussrate unter die vom Hersteller festgelegte minimale Auslegungsdurchflussrate fällt
Integrierter Akku und einfache Ein-Knopf-Funktionalität
Anwendungen
Montage und Mechanik;Facility Maintenance;Metallverarbeitung;Lackieren
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | tm3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.294,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.540,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
