PF-619E+ Gebläseatemschutz-System PF-619E Starter Set
Atemschutz-Startkit
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:PF-619E+
Rubix:3480363
Hersteller:7100299964
EAN:04064035079819
Produktdetails : PF-619E+ Gebläseatemschutz-System PF-619E Starter Set
3M Powered Air Respirator System Starter Kit PF-619E ist ein langlebiges motorbetriebenes Atemschutzsystem, das für anspruchsvolle Einsatzumgebungen zu einem erschwinglichen Preis entwickelt wurde. Dieses Starterkit umfasst ein Gebläsegerät, einen Akku, ein Ladegerät und einen Gürtel. Für ein langlebiges, wirtschaftliches Starterkit für motorbetriebene Atemschutzsysteme verwenden Sie 3M Powered Air Respirator System Starter Kit PF-619E. Dieses Kit umfasst ein 3M PF-600E Gebläsegerät, Ladegerät und Gürtel. Das 3M PF-600E Gebläsegerät verfügt über akustische und optische Warnsignale, die den Benutzer bei niedrigem Akkustand oder wenn die Luftdurchflussrate unter die vom Hersteller festgelegte minimale Auslegungsdurchflussrate von 160 l/min fällt, informieren. Das Gerät verfügt über eine einfache Tastenbedienung, und die Taste ist gegen unbeabsichtigtes Abschalten geschützt. Es ist für die Kompatibilität mit den locker sitzenden Helmen der 3M Versaflo M-200 und M-300 Serie, den dicht sitzenden Vollmasken 3M Promask FM3 und 3M Vision FM4 sowie der 3M DT-Series Filterreihe ausgelegt. Das Gerät hat mit montierten Filtern und Dekontaminationsstopfen an den Filter- und Schlauchanschlüssen die Schutzart IP 65 und ist damit für die Reinigung durch Abduschen/Wasserbesprühung geeignet. Der integrierte Akku ist sicher im Gehäuse des Gebläsegeräts eingeschlossen und kann im eingebauten Zustand geladen werden
Stärken
•Das Starterkit umfasst ein 3M PF-600E Gebläsegerät, Ladegerät und Gürtel
Kompatibel mit den Filtern der 3M DT Series und bestimmten 3M Versaflo Kopfaufsätzen
Akustische und optische Warnsignale informieren den Benutzer bei niedrigem Akkustand oder wenn die Luftdurchflussrate unter die vom Hersteller festgelegte minimale Auslegungsdurchflussrate fällt
Robuste Ausführung, geeignet für die Reinigung durch Abduschen/Wasserbesprühung
Integrierter Akku und einfache Ein-Tasten-Funktion
Kompatibel mit den Filtern der 3M DT Series und bestimmten 3M Versaflo Kopfaufsätzen
Akustische und optische Warnsignale informieren den Benutzer bei niedrigem Akkustand oder wenn die Luftdurchflussrate unter die vom Hersteller festgelegte minimale Auslegungsdurchflussrate fällt
Robuste Ausführung, geeignet für die Reinigung durch Abduschen/Wasserbesprühung
Integrierter Akku und einfache Ein-Tasten-Funktion
Anwendungen
Abbruch;Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | tm3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.429,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.701,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
