7100258809 Gebläseatemschutz-System Kit für Schwerindustrie TR-600E HIK
Gebläseatemschutz-System Kit
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:Versaflo TR-600E HIK
Rubix:4002339
Hersteller:7100258809
EAN:04054596924611
Produktdetails : 7100258809 Gebläseatemschutz-System Kit für Schwerindustrie TR-600E HIK
Für eine einfache, praktische Möglichkeit, 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsysteme der TR-600 Serie zu kaufen, wählen Sie 3M™ Versaflo™ TR-600 Serie Ready-to-Use Kits. Ganz gleich, ob Sie in Schwerindustrieanwendungen arbeiten, in Gesundheitseinrichtungen tätig sind oder eine leicht zu reinigende Lösung benötigen, 3M™ Versaflo™ TR-600 Serie Ready-to-Use Kits sind für Umgebungen mit Partikel-, Gas- und Dampfgefahren ausgelegt. Jedes dieser Kits ist mit allem ausgestattet, was Ihr Team für den Start benötigt, einschließlich eines 3M Versaflo™ Kopfteils, Helms oder einer Haube.
3M™ Versaflo™ TR-600E HIK ist ein gebläseunterstütztes Atemschutz-Kit für Schwerindustrie. Es schützt vor Partikeln sowie ausgewählten Gasen und Dämpfen – mit 3 einstellbaren Luftstromstufen, Alarmen und IP54/IP67.
Anwendungen
Schwerindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | th2/th3 (en 12941) |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.491,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.965,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage