PF-600E-ASB-FF-302 Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket, PF-600E-ASB-FF-302

Luft-Atemschutz-Kit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:PF-600E-ASB-FF-302
Rubix:3480325
Hersteller:7100295035
EAN:04064035087937
brand logo

Technische Zusammenfassung

Klassetm3

Produktdetails : PF-600E-ASB-FF-302 Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket, PF-600E-ASB-FF-302


3M Powered Air Respirator System Asbestos Kit PF-600E-ASB-FF-302 ist ein langlebiges Powered-Air-Atemschutzsystem-Kit zu einem erschwinglichen Preis, ausgelegt für anspruchsvolle Einsatzbereiche einschließlich Asbestanwendungen. Dieses Ready Kit umfasst PF-602E-ASB Powered Air Respirator, FF-302 Vollmaske, 2x Particulate Filter PFR 10 P3 DT-1135E, SS-6600 Vorfilter mit Halter, SC-BT-56-ASB Atemschlauch, PF-653 Filteranschlusskappen, SC-327 Hüftgurt, PF-972 Luftstromindikator und PF-641E Batterieladegerät. Für ein langlebiges, wirtschaftliches Ready Kit für Powered Air Respirator verwenden Sie 3M Powered Air Respirator System Asbestos Kit PF-600E-ASB-FF-302. Dieses langlebige Powered-Air-Atemschutzkit ist für anspruchsvolle Einsatzbereiche zu einem erschwinglichen Preis ausgelegt. Besonders geeignet für Asbestentfernungsanwendungen umfasst dieses Ready Kit PF-602E-ASB Powered Air Respirator, FF-302 Vollmaske, 2x Particulate Filter PFR 10 P3 DT-1235E, Vorfilter mit Halter, Atemschlauch, Filteranschlusskappen, Hüftgurt, Luftstromindikator und Batterieladegerät. Der 3M PF-602E-ASB Powered Air Respirator ist so ausgelegt, dass er mit dicht anliegenden 3M FF-300 und 3M FF-600 Vollmasken sowie der 3M DT-Series Reihe von Filtern kompatibel ist. (Bitte beachten Sie, dass der PF-602E-ASB bei Verwendung mit FF-600 Vollmaske nur mit 3M Particulate Filter PF10 P3 R D DT-1135E zugelassen ist). 3M PF-602E-ASB turbo ist außerdem mit den locker sitzenden Helmen der 3MVersaflo M-200 und M-300 Reihe zugelassen. Der PF-602E-ASB ist zur Reinigung durch Duschen/Wassersprühstrahl (IP65) geeignet, wenn Filter-/Dekontaminationsstopfen in den Filteranschlüssen sowie Schlauch-/Schlauchanschlussstopfen montiert sind

Stärken

•Powered Air Respirator für Asbestentfernungsanwendungen
Ein praktisches Ready Kit, das PF-602E-ASB Powered Air Respirator, FF-302 Vollmaske, 2x Particulate Filter PFR 10 P3 DT-1235E, SS-6600 Vorfilter mit Halter, SC-BT-56-ASB Atemschlauch, PF-653 Filteranschlusskappen, SC-327 Hüftgurt, PF-972 Luftstromindikator und PF-641E Batterieladegerät umfasst
Kompatibel mit den 3M DT Series Filtern
Akustische Alarme warnen den Benutzer bei niedrigem Batteriestand oder wenn die Durchflussrate unter die vom Hersteller vorgegebene Mindest-Durchflussrate fällt
Integrierter Akku und einfache Ein-Tasten-Funktion

Anwendungen

Montage und Mechanik;Anlagenwartung;Metallverarbeitung;Lackierung

Technische Informationen


Attribute
Klassetm3
1.550,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.844,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage