10B-1 Z 11 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 11 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D10B1011
Rubix:3170355
EAN:3660338316470
10B-1 Z 11 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 11 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne11
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 11 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 11 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 11 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne11
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser56,34 mm
Außendurchmesser63 mm
Gesamtbreite9,1 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser10 mm
5,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen