12B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 28 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D12B1028
Rubix:3170434
EAN:3660338318610
12B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 28 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 28 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 28 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
ISO-Code12b-1
Richtdurchmesser170,13 mm
Außendurchmesser178 mm
Gesamtbreite11,1 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser16 mm
32,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage