12B-1 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/4x7/16
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D12B1014
Rubix:2137462
Hersteller:866196
EAN:3660338203817

Produktdetails : 12B-1 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/4x7/16
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Scheibenrad 12B1 Simplex – 14 Zähne – C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 14 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Richtdurchmesser | 85,61 mm |
| Außendurchmesser | 93,6 mm |
| Gesamtbreite | 11,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Nabendurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std