16B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1x17.02

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D16B1017
Rubix:2137474
Hersteller:866208
EAN:3660338203930
16B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1x17.02


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Scheibenrad 16B1 Simplex – 17 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code16b-1
Richtdurchmesser138,22 mm
Außendurchmesser149 mm
Gesamtbreite16,2 mm
Durchmesser der Bohrung19 mm
Nabendurchmesser19 mm
31,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen