08B-2 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 30 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B2030
Rubix:3169689
EAN:3660338315268
08B-2 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 30 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 30 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 08B2 Duplex - 30 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne30
ISO-Code08b-2
Richtdurchmesser121,5 mm
Außendurchmesser126,1 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite21 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
Kette08b-2
24,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage