08B-1 Z 40 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D08B1040
Rubix:2137442
Hersteller:866176
EAN:3660338203619

Produktdetails : 08B-1 Z 40 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 40 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Richtdurchmesser | 161,87 mm |
| Außendurchmesser | 166,8 mm |
| Gesamtbreite | 7,2 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Nabendurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort