10B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D10B1020
Rubix:3170364
EAN:3660338316531
10B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 20 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser101,49 mm
Außendurchmesser108,4 mm
Gesamtbreite42,1 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser12 mm
13,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen