10B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 18 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D10B1018
Rubix:3170362
EAN:3660338316517


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 18 |
Produktdetails : 10B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 18 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 18 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 18 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Richtdurchmesser | 91,42 mm |
| Außendurchmesser | 98,3 mm |
| Gesamtbreite | 9,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nabendurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std