16B-1 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 30 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D16B1030
Rubix:3170500
EAN:3660338320705
16B-1 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 30 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 30 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 30 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code16b-1
Richtdurchmesser243 mm
Außendurchmesser254 mm
Gesamtbreite16,2 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
96,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen