08B-1 Z 19 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B1019
Rubix:2137428
Hersteller:866162
EAN:3660338203473
08B-1 Z 19 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 19 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Scheibenrad 08B1 Simplex – 19 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser77,16 mm
Außendurchmesser81,7 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser10 mm
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std