08B-1 Z 36 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B1036
Rubix:2137440
Hersteller:866174
EAN:3660338203596
08B-1 Z 36 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 36 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne36
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser145,72 mm
Außendurchmesser151 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
16,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std