08B-1 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B1014
Rubix:2137424
Hersteller:866158
EAN:3660338203435
08B-1 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Scheibenrad 08B1 Simplex – 14 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser57,07 mm
Außendurchmesser61,8 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser10 mm
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std