Pendelkugellager NSK 2208KJ, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Pendelrollenlager 220
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2208KJ
Rubix:722818
Hersteller:2208KJ N
EAN:00029176415067


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2208 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK
NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen stand. Diese Rollenlager haben eine hohe Fresslastgrenze und Maßstabilität, nehmen hohe Radial- und mittlere Axialkräfte auf und sind trotz der möglichen Vibration verschleißbeständig. Sie weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen Fluchtungsfehler und Stoßbelastungen auf. Zu den Verbesserungen gehören die hohe Fertigungsgenauigkeit der Bohrung und Außenring. Dieses beinhaltet extrem enge Fertigungstoleranzen für die radiale Lagerluft und Superfinishing der Laufbahnoberflächen. Dieses im Zusammenspiel mit den speziell gehärteten Wälzkörper führt zu höchsten Stoßbelastungsfestigkeit.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 505 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen