Pendelkugellager FAG 1310-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1310-K-TVH-C3
FAG:1310-K-TVH-C3>N
Rubix:3512789
Hersteller:3007443580030
EAN:4064328163027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 1310-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 13..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort